Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
Sortering
4 artikkel/artikler med 24 versjoner funnet
DIN 7500-1, flat head, case-hardened (-O-) galvanised steel, blue passivated (A2K)
DIN 7500-1 (dimensions according to ISO 7045), shape CE, with case-hardened (-O-) galvanised steel, blue passivated (A2K) with anti-friction coating
Dimensions according to DIN EN ISO 14583, stainless steel A2, plain, anti-friction coating
Mekaniske og funksjonelle egenskaper i henhold til DIN 7500-1 (form PE), innstillingsherdet (-O-) sinkbelagt stål, blåkromatert (A2K) med glidebelegg, hodedimensjoner i henhold til ISO 14583
Det finnes enda flere søkeresultater. For å få et mer nøyaktig resultat må du spesifisere angivelsene dine nærmere.
Kontroller dette, eller bruk et annet søkeord.