Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Sortiment med maskingjengetapper 14 deler. HSCo Multi Longlife blindhull M3-M12
Sortiment med maskingjengetapper 14 deler. HSCo Multi Longlife blindhull M3-M12 - 1
Sortiment med maskingjengetapper 14 deler. HSCo Multi Longlife blindhull M3-M12 - 2
Sortiment med maskingjengetapper 14 deler. HSCo Multi Longlife blindhull M3-M12 - 3
Sortiment med maskingjengetapper 14 deler. HSCo Multi Longlife blindhull M3-M12 - 4
Sortiment med maskingjengetapper 14 deler. HSCo Multi Longlife blindhull M3-M12 - 5
Sortiment med maskingjengetapper 14 deler. HSCo Multi Longlife blindhull M3-M12 - 6

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Sortiment med maskingjengetapper 14 deler. HSCo Multi Longlife blindhull M3-M12

Består av førsteklasses MFD Vario-bor og Multi Longlife-gjengetapper for blindhull, begge med et belegg med flere lag Magma for pålitelig og økonomisk kutting av gjenger i serieproduksjon av nesten alle materialer, for eksempel vanlige stålplater, rustfritt stål (f.eks. V2A, V4A), titan, varmebestandig og sterkt stål med opptil 1200 N/mm2 styrke og støpemateriale. Også egnet for ikke-jernholdige metaller som aluminium, aluminiumslegeringer, messing, kobber og bronse. Tilgjengelig i ORSY®-systemkassett.
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
Spiralbor


  • Belegg med flere lag magma gir opptil 9 ganger lengre levetid enn spiralbor uten belegg

  • Eksklusiv Vario-spiral for lav friksjon og rask fjerning av spon

  • Spesialsliping for fire flater med maksimal sentreringsevne og topphastighet

  • Topp styring og presisjon takket være en kombinasjon av dobbel og enkel borende


Maskingjengetapp


  • Ideell for krevende behandling og serieproduksjon med et høyt antall gjenger

  • Opptil 12 ganger så lang levetid og opptil 150 % raskere skjærehastighet enn vanlige maskingjengetapper uten belegg

  • Opptil 12 ganger så lang levetid og opptil 50 % raskere skjærehastighet enn vanlige maskingjengetapper med titannitridbelegg

  • Utmerket fjerning av spon, hindrer oppsamling av spon

  • Belegget med flere lag magma gir reduserte friksjonsverdier, lav festeevne og optimal fjerning av spon

  • Optimal festeevne på belegg og redusert risiko for avskalling på verktøyet

  • For prosesspålitelighet i nesten alle materialer

  • X-toleranse for økt levetid og prosesspålitelighet


Passer til ORSY®-systemet, kompakt og praktisk systemkassett med nyttige detaljer, for eksempel stableevne, optimalisert ledd og enkel åpning

Merknad
  • Det må etterfylles med nok kjølevæske og smøremiddel under boring og under skjæring av gjenger.

  • Se de individuelle produktene for mer informasjon