Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Sortiment med maskingjengetapper Rustfritt stål NeoTap gjennomgående hull M3–M12, 14 deler
Består av presisjonsspiralbor og gjengetapper for gjennomgående gjengetapper for materialbehandling av legert og høylegert stål (rustfritt stål), samt rustbestandig og syrefast stål. Også egnet for materialbehandling av stålmaterialer opptil en styrke på 1000 N/mm². Tilgjengelig i ORSY®-systemkassett.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter




Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Spiralbor
- Stor sponplass og liten kjerne for rask boring med perfekt sponfjerning
- Svært presis punktgeometri for nøyaktige borehull, ideell for kjerneborehull
Maskingjengetapp
- Nyutviklet geometri som kombinerer venstrespiral og spiralinngang
- Homogenisert overflatestruktur takket være en nyutviklet etterbehandlingsprosess
- Ekstra langt spor for optimalisert kjølemiddeltilførsel for dype gjenger
- Opptil 50 % lengre levetid enn vanlige, enkle maskingjengetapper
- Tinde nøyaktig skreddersydd til rustfritt stål
Passer til ORSY®-systemet, kompakt og praktisk systemkassett med nyttige detaljer, for eksempel stableevne, optimalisert ledd og enkel åpning
- Bruk nok kjølemiddel og smøremiddel under boring og under skjæring av gjenger.
- Se de individuelle produktene for mer informasjon.
Før du reverserer gjengetappen, må du sørge for å fjerne spiralspissen helt fra borehullet. Hvis dette ikke gjøres, kan skjærekantene flises opp, eller verktøyet kan knekke.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.