Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Gjengetetningstape
Universell gjengetetning for tetting av metall- og plastgjenger.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter






Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Enkel montering og mulighet for etterjustering opp til 45° uten fare for lekkasje
- Ingen ytterligere pasta er nødvendig
DVGW-testet for gass, drikkevann (kaldt/varmt) og varmerør i henhold til godkjenningen NV-5142BP7097 klasse ARp
Installasjonsinstruksjoner | ||
Metall, tråd, tomme | Antall viklinger * | Maks. antall tilkoblinger (ved 160 m) |
½ | 6 - 8 | 400 |
¾ | 7 - 9 | 275 |
1 | 8 - 12 | 192 |
1½ | 10 - 15 | 105 |
2 | 15 - 25 | 57 |
2½ | 20 - 30 | 34 |
3 | 25 - 35 | 23 |
3½ | 30 - 40 | 17 |
4 | 35 - 45 | 12 |
* Disse tallene er veiledende. For gjenger som ikke er produsert i henhold til ISO 7/1, kan antall viklinger være mer eller mindre. Når det gjelder plastgjenger (maks. 1½), dobles antall viklinger. |
DVGW-testet for gass, drikkevann (kaldt/varmt) og varmerør i henhold til godkjenningen NV-5142BP7097 klasse ARp
Svært godt egnet for trykkluft, hydraulikk, pneumatikk og en rekke andre bruksområder.
Til tetting av gjengeforbindelser (metallgjenger opptil 8 cm, plastgjenger opptil 4 cm) for: kaldt drikkevann, varmt drikkevann, varm vann +130 °C, oppvarming og gass
Gjør gjengene ruere. Begynn i starten av gjengene og påfør tråden på tvers i gjengenes retning, utenfra og innover. Ikke monter gjengetettingstråden direkte inn i gjengene. Klipp tråden med saks og press inn den løse enden. Skru på og stram med rørtang. Juster på nytt om nødvendig.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.