Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Avstandskloss for glassmontering, Knudsen Kilen
Avstandskloss for glassmontering, Knudsen Kilen - 1
Avstandskloss for glassmontering, Knudsen Kilen - 2
Avstandskloss for glassmontering, Knudsen Kilen - 3
Avstandskloss for glassmontering, Knudsen Kilen - 4
Avstandskloss for glassmontering, Knudsen Kilen - 5
Avstandskloss for glassmontering, Knudsen Kilen - 6
Avstandskloss for glassmontering, Knudsen Kilen - 7
Avstandskloss for glassmontering, Knudsen Kilen - 8
Avstandskloss for glassmontering, Knudsen Kilen - 9
Avstandskloss for glassmontering, Knudsen Kilen - 10
Avstandskloss for glassmontering, Knudsen Kilen - 11
Avstandskloss for glassmontering, Knudsen Kilen - 12
Avstandskloss for glassmontering, Knudsen Kilen - 13
Avstandskloss for glassmontering, Knudsen Kilen - 14
Avstandskloss for glassmontering, Knudsen Kilen - 15

Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Avstandskloss for glassmontering, Knudsen Kilen

For langvarig, profesjonell klossinnsetting av glassenheter

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 3 utgaver
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
  • Materiale: Polypropylen

  • Aldringsbestandig

  • Temperaturbestandig

  • Optimalisert ribbesystem for høy lastbærende kapasitet

  • Bekreftet kompatibilitet med konvensjonelle tettemasser for glass (basert på polysulfid, polyuretan og silikon)

  • Ventilasjonskanal for damptrykkompensering (fra 32 mm blokkbredde og 2 mm tykkelse og oppover)
Bruksområde
Instruksjoner