Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Avstandskloss for glassmontering
For langvarig, profesjonell klossinnsetting av glassenheter
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Materiale: Polypropylen
- Aldringsbestandig
- Temperaturbestandig
- Optimalisert ribbesystem for høy lastbærende kapasitet
- Bekreftet kompatibilitet med konvensjonelle tettemasser for glass (basert på polysulfid, polyuretan og silikon)
- Ventilasjonskanal for damptrykkompensering (fra 32 mm blokkbredde og 2 mm tykkelse og oppover)
Klossjustering
Klosser bør plasseres omtrent én klosslengde fra hjørnene på glassenhetene. Avstanden kan reduseres til 20 mm i noen tilfeller hvis risikoen for at glasset knuses ikke økes av rammen og plasseringen av klossen Klosser kan plasseres ca 250 mm fra hjørnene av svært brede, fikserte glassenheter. Avstandsklosser må plasseres over et rammefestepunkt. Antall avstandsklosser må økes tilsvarende for tunge glassenheter.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.