Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Slaghammer med slagvekt på 9 kg, universell
For kraftig utdriving av komponenter og for oppretting av karosseri
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Ekstra kraftig design med praktiske håndtak
- Svært effektiv løsneeffekt via slag med en maksimal kraft på ca. 8 tonn
- Løsner selv de hardest sittende komponenter på en effektiv måte, f.eks. som har blitt presset inn, har rustet, er krympet på eller festet via en kon
- Med relevant tilbehør, egnet for fjerning av injektorer, hjulnav, deler i for- og bakstilling osv.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.