Reduserer friksjonsmotstanden med opptil 80 %
Gjør det enklere å mate kabler og forhindrer rifter i isolasjonen
Gelviskositet
God adhesjon og holdbarhet, lavt forbruk og tiltrekker seg minimalt med smuss
Etterlater ikke et klebrig belegg
Gir en langvarig virkning, og forenkler etterfølgende installasjon
Giftfri og biologisk nedbrytbar
Angriper ikke isolasjon eller plast
Unngå kontakt med naturstein som marmor og granitt. Fjern tilsmussing mens den er fersk.
Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – det bør også utføres egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, så må disse opplysningene kun betraktes som en veiledning basert på våre erfaringer. Det anbefales å gjøre egne forsøk. I den grad vår gratis kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren bevisst ga slike instrukser. Vi garanterer for kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter.
Installering av kabler i kabelbeskyttelses- og kabelkanalrør, beskyttelsesrør og kabelkanaler, for kommunikasjons- og strømforsyningsrør, kontroll-, signal- og overvåkingskabler.
Påfør middelet direkte på kabelen. Kablene kan deretter installeres umiddelbart. Eventuell tilsmussing kan rengjøres med universell rengjøringsklut.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.