Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Stillasekort, Godkjenningskort stillas
Kan brennes uten utslipp av miljøskadelige gasser
Skiltene har ingen skarpe kanter
Enkel montering rundt stillasbenet med trykknapper
Stillasgodkjenningskortet er tosidig
Lomme
210 X 210 mm
Stillasgodkjenningskort
200 X 115 mm
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Kan brennes uten utslipp av miljøskadelige gasser
- Skiltene har ingen skarpe kanter
- Enkel montering rundt stillasbenet med trykknapper
- Stillasgodkjenningskortet er tosidig
- Lomme
- 210 X 210 mm
- Stillasgodkjenningskort
- 200 X 115 mm
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.