Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Gradvinkel Aluminium
Veldig praktisk og lett for rask måling og rissing, kan brukes som vinkelmåler, gjæringsvinkel, sagguide, linjerisser og vinkelfinder
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Lettlest vinkelskala og tabell for vinkelmåling
- Hvis du vil bruke vinkelmålingsfunksjonen, må du først finne vippepunktet som er merket i 90 °-hjørnet.
- Hjelper deg å finne en vinkel fra 0 til 90 grader.
For å raskt finne taksperrevinkler og hellinger på tak ved hjelp avtabellen og to vinkelguider på innsiden av gradvinkelen.
Utmerket føring for en elektrisk sag eller håndsag
For skjæring i en nøyaktig vinkel på 90 ° eller 45 °.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.