Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Kraftig gulvmerkingstape
Tape med hnøy materialtykkelse for rask, enkel vedheft og merking av felt, arbeidsområder, sikkerhetsområder, parkeringsplasser eller vegger og kanter.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Selvklebende
- Ekstremt holdbar
- Høy rivefasthet
- God slitestyrke
- Med silikonpapir
- Enkel å bruke
- Oppfyller kravene i DIN 4844 eller DIN EN ISO 7010
- Teipen kan kjøres over med hånddrevne gaffeltrucker og traller
- Teipen må imidlertid ikke utsettes for ytterligere belastning av tunge industrikjøretøyer, snuing og svinging på teipen eller ved at det skyves paller over den
Festeoverflaten må være tørr og fri for fett og støv
For rask, enkel vedheft og merking av felt, arbeidsområder, sikkerhetsområder, parkeringsplasser eller vegger og kanter
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.