Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Gummi rampe I-ramp 1000 X 500 X 50

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Gummi rampe I-ramp 1000 X 500 X 50

Forenkler oppkjøring på sakseløftere/kanalløftere
Reduserer risikoen for skade på kjøretøyet og avlaster løfteren i bunn av løftet

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 1 utgave
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
  • Gummirampe med egenskaper for ekstrem bruk, ideell for kjøretøy med lav bakkeklaring

  • 50 mm tykkelse gir solid støtte og holdbarhet

  • Forenkler oppkjøring på sakseløftere/kanalløftere, noe som reduserer risikoen for skade på kjøretøyet

  • Hindrer skader på harde plastskvettlapper ved å gi en jevn overgang

  • Design med løftehåndtak for enkel plassering og fjerning

  • Kan brukes som forhøyning for å svinge løftearmene på 2-søylet løfter under kjøretøy med lav bakkeklaring

  • Størrelse: 1000 x 500 x 50 mm

  • Behov: 2 stk eller 4 stk per løfter, avhengig av bruksområde