Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Bor for punktsveising DIN 1897 HSCo
Det veldig slitesterke punktsveiseboret med Magma flerlagsbelegg for å løsne punktsveiser med håndholdte bor på karosseripaneler med høy styrke med opptil 1200 N/mm² kraft på alle typer kjøretøy.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter



Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Spesiell Magma-flerlagsbelegg
- Opptil 9 ganger lengre levetid sammenlignet med punktsveisebor uten belegg
- Opptil 2 ganger lengre levetid sammenlignet med konvensjonelle belegg (varmebestandig opptil 800°), f.eks. tinn
- Opptil 50 % høyere skjærehastighet sammenlignet med punktsveisebor uten belegg
Ekstra stabil tuppgeometri for vanskelige boreforhold med alle vanlige håndholdte driller
Optimalisert tuppgeometri for lengre levetid enn vanlige punktsveisebor
Utmerket sentrering av borspissen på sveisepunktet og nøyaktig boring
115-graders sentreringspunkt
Boring uten grader
180-graders spissvinkel på borhjørnene
- Ikke ment for bruk i pneumatiske maskiner (for eksempel Vario-drill, Spitznagel og så videre)
- Ikke bruk i driller med støtchuck eller spindler
- Egnet for boring i høyfaste karosseri-/stålpaneler <= 1200 N/mm², støpejern, rustfrie stålplater, messingplater, aluminiumsplater, sinkplater, bronseplater, kobberplater og plastplater
- Egnet for bruk i driller med 3-kjevechuck
Sikrer opprettholdelse av en konstant omdreiningshastighet
Maksimal rotasjonshastighet for plater i rustfritt stål
- Maks. 1200 o/min. for ∅ 6 mm
- Maks. 950 o/min. for ∅ 8 mm
- Maks. 730 o/min. for ∅ 10 mm
Maksimal rotasjonshastighet for stål-/karosseripaneler opptil 1200 N/mm²
- Maks. 1650 o/min. for ∅ 6 mm
- Maks. 1200 o/min. for ∅ 8–9 mm
- Maks. 950 o/min. for ∅ 10 mm
Bruk kjølemidler og smøremidler hvis det er mulig
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.