Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
HSCo borkrone for punktsveising
Det økonomiske standard punktsveiseboret for fjerning av sveisepunkter med håndholdte driller på vanlige karosseripaneler med en styrke på opptil 850 N/mm² på alle typer kjøretøy.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Ekstra stabil tuppgeometri for vanskelige boreforhold med alle vanlige håndholdte driller
Optimalisert tuppgeometri for lengre levetid enn vanlige punktsveisebor
Utmerket sentrering av borspissen på punktsveisingen og nøyaktig boring
115-graders sentreringspunkt
Boring uten ru kanter
180-graders tuppvinkel på justeringshjørnene
- Ikke ment for bruk i pneumatiske maskiner (for eksempel Vario-drill, Spitznagel og så videre)
- Ikke bruk i driller med støtchuck eller spindler
- For boring i arbeidsemner med tynne stålplater <= 850 N/mm², messingplater, aluminiumsplater, sinkplater, kobberplater og plastpaneler
- Egnet for bruk i driller med 3-kjevechuck
Sikrer opprettholdelse av en konstant omdreiningshastighet
Maksimum omdreiningshastighet
- Maks. 1100 o/min. for ∅ 6 mm
- Maks. 850 o/min. for ∅ 8–9 mm
- Maks. 650 o/min. for ∅ 10 mm
Bruk kjølemidler og smøremidler hvis det er mulig
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.