Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
HSS ringformet kutter
Standard ringformet kutter laget av HSS for boring av store gjennomgående hull med en diameter på opptil 50 mm med mobile magnetiske eller stasjonære bormaskiner i konvensjonelt stål opptil 850 N/mm², tre og ikke-jernholdige metaller, for eksempel aluminium, aluminiumslegeringer og plast.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Høy ytelse og rask boreframdrift med lang levetid
I motsetning til vanlig boring kuttes det bare en tynn metallring. Borekjernen støtes ut av senterspissen.
Ingen forhåndsboring nødvendig, ingen ru kanter
Ingen for- eller etterbearbeiding nødvendig
Optimalisert skjæregeometri
- Lang levetid sammenlignet med mange standard kjernebor
- Ren boreprofil
- Borehull med presise toleranser
Presis styring, ingen glidning
Passer til overlappingsboring. Problemfri boring på buede overflater og rør.
- I motsetning til spiralbor behandler den ringformede kutteren bare en tynn ring av materiale i stedet for hele bordiameteren. Borekjernen fjernes med en styrestift med fjærkraft, som ikke inngår i leveringsomfanget. Ringformede kuttere gir derfor en 10 ganger raskere boretid enn spiralbor.
- Tilstrekkelig, kontinuerlig kjøling gjennom hele boreprosessen øker levetiden til den ringformede kutteren betydelig. Må ikke brukes tørr.
- Ikke egnet for sponplater, titan eller varmebestandig, høylegert stål
- Se oversiktstabeller for materialer og skjæreverdieparametere
- Bruk passende verneutstyr, som vernebriller, hørselvern og vernehansker
- Ta av løse klær eller smykker som kan hektes fast i bevegelige deler
- Ringformede kuttere må ikke brukes med håndholdte verktøy
- Før bruk må du sørge for at verktøydrevet har perfekt konsentrisitet og riktig klemfunksjon

- Med Weldon-skaft ∅ 19 mm for bruk på mobile magnetboremaskiner eller søylebormaskiner for å lage store hull med en diameter på opptil 50 mm og en kuttedybde på 30 mm eller 50 mm
- Bor med FEIN QuickIn-innfestning kan brukes med en adapter
- Bruk på stasjonære bormaskiner med morsekon tange er mulig ved bruk av riktig adapter
- Sett senterspissen inn i kjerneborkronen
- Skyv kjerneborkronen inn i holderen på maskinen, og trekk til settskruene
- Kjerneborkronen låses automatisk når du bruker hurtigchucken.
- Kontroller at kjerneborkronen er montert riktig.
- Hvis boret utsettes for sideveis belastning under bruk, kan det bli ødelagt
- Fest bormaskinen i riktig posisjon for boring – påse at bormaskinen står støtt.
- Fest om nødvendig magnetboremaskinen med en sikkerhetsstropp før du borer, spesielt for bruk på vertikale overflater og arbeid over hodet
- Vær oppmerksom på hastighetstabellen, og bruk kjølevæske
- Bor forsiktig (uten sentreringsstansing og forhåndsboring), vær oppmerksom på jevn mating og jevn rotasjonshastighet gjennom hele boreprosessen
- Fjern spon og borekjernen etter hver boreoperasjon
- Forsiktig: Risiko for personskade, spon og borekjerne kan være svært varme og skarpe
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.