Hammerborkassett med Duo-S
Vario bor med SDS- tange
Syv deler
Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Hammerborkassett med Duo-S
Vario bor med SDS- tange
Syv deler
Solid hammerbor med aggressivt skjærehode med to skjær, sentreringspunkt og Vario-spiraltransportør med kjerneforsterkning for en betydelig bedre borehastighet. Optimalisert for batteriborhammere. Tilgjengelig i ORSY®-systemkassett.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Betydelig raskere boring
Optimalisert spissgeometri og asymmetrisk plasserte riller på eggen sikrer bedre avvirking.
Optimal boreytelse når du treffer armeringer
Forsterkede wolframkarbidelementer med betydelig større skjærkanter reduserer muligheten for at boret henger seg fast i armeringer og øker motstanden.
Nøyaktig boring
Takket være spesielt selvsentrerende spisser.
Vario-spiraltransportør med kjerneforsterkning og støtte som innsnevres foran og utvider seg på baksiden, samt skarpere vinkel på spiralenden.
Betraktelig høyere borehastighet og fjerning av støv, samt økt beskyttelse mot skader.
- Redusert friksjon
- Høyere stabilitet
- Maksimal overføring av slagkraft
Passer til ORSY®-systemet, kompakt og praktisk systemkassett med nyttige detaljer, for eksempel stableevne, optimalisert ledd og enkel åpning
- Diameter 4,8 og 6,3: Spesialbor for monteringssystem med SFS-pigg.
- Forsiktig: Når du bruker lange borelengder, må du forbore med et kort bor av samme diameter.
Armeringer kan bare gjennombores med tillatelse fra en bygningsingeniør.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.