Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Plus Quadro-L Vario hammerbor
Plus Quadro-L Vario hammerbor - 1
Plus Quadro-L Vario hammerbor - 2
Plus Quadro-L Vario hammerbor - 3

Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Plus Quadro-L Vario hammerbor

Den perfekte løsningen ved armering og harde materialer, med en symmetrisk krone med fire skjæreegger og en fire-spiral Vario-spiral med kjerneforsterkning

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 50 utgaver
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
Betydelig bedre kompatibilitet med forsterkninger


Den symmetriske 4 x 90° banebrytende geometrien (opptil Ø 10 mm med solid wolframkarbidhode) hindrer at boret kjører seg fast eller glir unna når det f.eks. treffer på armering.



Betydelig raskere boring


Den avanserte borspissgeometrien og de asymmetrisk plasserte riller på eggen sikrer bedre kraftoverføring.



Perfekte boreegenskaper gjennom hele levetiden


  • Borspissgeometri som er skreddersydd til bordiameteren

  • 5–16 mm: Wolframkarbidelement i ett stykke – maksimert anleggsoverflate med stålkarosseriet gir høy stabilitet.

  • 18–32 mm: Flerdelt karbidkrone for raskere boring og tredelt design for å forbedre fordeling av torsjonskreftene.


Betraktelig bedre borehastighet og fjerning av støv, samt økt beskyttelse mot skader


Vario-spiraltransportør med støtte som innsnevrer foran og utvider på baksiden, samt skarpere vinkel på spiralenden sikrer redusert friksjon, høy stabilitet og maksimal overføring av slagenergi.



Optimal styring i borhullet


Bor med fire skjæreegger og geometri med fire spiraler for å sikre at boret styres perfekt inn i hullet som skal bores.



Nøyaktig punktboring


Den spesielle selvsentrerende borspissen gir høy presisjon ved punktboring.

Merknad

Jernarmeringer kan bare gjennombores med tillatelse fra en bygningsingeniør. Med lange borelengder, for-bor med et kort bor av samme diameter.