Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Pluss Quadro-L hammerborkassett 7 deler
Pluss Quadro-L hammerborkassett 7 deler - 1
Pluss Quadro-L hammerborkassett 7 deler - 2

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Pluss Quadro-L hammerborkassett 7 deler

Den perfekte løsningen for armerte og harde materialer, med en innovativ og symmetrisk spissgeometri med fire skjær og en transportspiral med flere soner og en optimalisert diameter. Tilgjengelig i ORSY®-systemkassett.

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 1 utgave
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
Betydelig forbedring av levetiden i armeringsjern og betong


  • På grunn av den innovative og symmetriske solide borkronen  (dia. 5–20 mm) og hardmetallelement i ett stykke med «Peak-design» (dia. 22–32 mm)

  • Armeringsjernkantene på skjærekantene forhindrer at boret setter seg fast eller presses sideveis når det treffer f.eks. armering


Betydelig raskere boring


Den forbedrede spissgeometrien med kraftkanter, ekstra støvspor og buede skjærekanter (Ø 5–20 mm) sikrer rask borefremdrift og transporterer borestøvet effekivt vekk.



Ny borspiral med flere soner og optimalisert diameter for merkbart økt bruddmotstand, forbedret borehastighet og optimal fjerning av borstøvet


  • Vekslende brede og smale spiralriller i Speed og Heavy Duty-design og optimalisert spiralkjernestyrke, samt brede riller og tykkere kjerne i hodeområdet for dia. 5–20 mm

  • Spiral med forsterket kjerne, redusert vekt og betydelig økning i spiralvolum for dia. 22–32 mm


Presis sentrering


Den spesielle selvsentrerende spissen med homogene og jevne overganger muliggjør presis boring



Konveks skaft og overgangssone


Den kuleformede enden av tangen og overgangssonen (jevn overgang fra spiral til skaft fra dia. 18 mm) sikrer en mer målrettet og derfor mer effektiv overføring av slagenergi til borespissen, og sikrer dermed raskere borefremdrift



Slitasjeindikatorer på borehodet


Indikatorer for vurdering av dimensjonsnøyaktigheten til ankerhull



Tilgjengelig eksklusivt fra Würth



Kompakt og praktisk systemkassett egnet for ORSY-systemet® med nyttige funksjoner som stablebarhet, optimalisert sammenkobling og enkel åpning

Merknad
  • Armeringsjern kan kun bores gjennom med tillatelse fra en konstruksjonsingeniør

  • Når du bruker lange bor, forbor du med et kort bor med samme diameter