Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Hånddesinfeksjon Antibac 85% gel

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Hånddesinfeksjon Antibac 85% gel

Hånddesinfeksjonen har en unik, alkoholbasert sammensetning med dokumentert effekt mot bakterier, ulike virus og gjærsopp.

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 2 utgaver
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
  • Mykgjørende og fuktighetsgivende midler gjør at huden etterlates myk og sunn.

  • Produktene inneholder ikke parfyme eller fargestoffer, og er dermatologisk testet.

  • Antibac gir ikke resistens og fremkaller ikke hudreaksjoner.

Testdokumentasjon: tilfredsstiller EN 1500, EN 13624, EN 14348, EN 14776: adeno & murine noro.


Produktet inneholder 85 % alkohol, hvorav 80 % er ren etanol av farmasøytisk kvalitet.

Tar knekken på Koronavirus