Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Oppladbar håndholdt lykt ERGOPOWER PEN+
Slank håndholdt lampe med COB LED, 2 magneter
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
De beste egenskaper for det beste arbeidet
- Ideell for vanskelig tilgjengelige steder på grunn av den slanke utformingen
- Fleksibel festing til alle metalliske overflater takket være kraftige magneter i sokkelen og baksiden av lampen
- Ideelt justerbar til arbeidsmiljøet på grunn av hovedlyset med 100 eller 250 lumen
- Praktisk lommelyktfunksjon
- Rask identifisering av restkapasiteten eller ladenivået ved hjelp av 3 grønne LED-lamper
Rask og effektiv
- Trådløs lading er mulig ved hjelp av den valgfrie ladeplaten ERGPOWER PAD I eller II.
- Kan lades både via USB-C-ladeporten og trådløs lading
- Kort ladetid og lang lysvarighet på grunn av toppmoderne oppladbar litium-ion-batteriteknologi
Leveringsinnhold
- Håndholdt lampe, USB-A/USB-C-kabel, 100–240 V 50/60 Hz strømforsyning
De valgfrie trådløse ladeplatene ERGOPOWER PAD I eller II må bestilles separat.
Egnet for innendørs og utendørs bruk
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.