Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Oppladbar håndholdt LED-lampe WLH 1,5
Smal, håndholdt lampe med COB LED, magnet, kuleledd, dimmefunksjon, krok, kan lades via magnetisk ladesystem eller USB-C
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Godt lys for ditt arbeid
- Ideell for vanskelig tilgjengelige steder på grunn av den slanke utformingen
- Fleksibelt magnetfeste som kan vippes 45° og roteres 360°
- Kan tilpasses ideelt til arbeidsmiljøet på grunn av kontinuerlig dimbart hovedlys med opptil 600 lumen
- Lett oppheng av lyset takket være den 360° roterende og sammenleggbare plastkroken
- Praktisk lommelyktfunksjon
- Rask identifisering av restkapasiteten eller ladenivået ved hjelp av fem grønne LED-lamper
Effektivt arbeid
- Kort ladetid og lang lysvarighet på grunn av toppmoderne oppladbar litium-ion-batteriteknologi
- Smussavvisende, rengjøringsvennlig magnetisk ladesystem med betydelig lavere risiko for feil
- Kan lades både via magnetisk ladesystem og USB-C
Leveringsinnhold
- Håndholdt lampe, magnetisk ladekabel med USB-A-plugg, strømforsyning 100-240 V 50/60 Hz
Egnet for innendørs og utendørs bruk
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.