Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Håndrengjøringspasta med naturlige skrubbemiddel
Løsemiddelfri håndrengjøringspasta for middels til tung tilsmussing, for eksempel smøremidler, dieselolje, bremsevæske, sement, rust etc.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Spesielt aktiv på grunn av hudvennlige skrubbemiddel og nøye utvalgte ingredienser
Løser opp selv gjenstridig, inntørket smuss
Løsemiddelfri
- Ikke aggressiv mot huden
- For hyppig bruk
Pastaformel
- Kan brukes på tørre og våte hender
- Behagelig å bruke
- pH-verdi 6-7
Hudvennlig
Kombinasjonen av løsemiddelfri formel og hudvennlige ingredienser forhindrer at hendene tørker ut, og gir optimal hudbeskyttelse. Dermatologisk testet og godkjent.
Skrubbemiddel
Produktet inneholder naturlige skrubbemiddel laget av maiskolbe som er 100 % naturlige og biologisk nedbrytbare, og dermed støtter miljøet.
Tetter ikke rør.
Renser hendene effektivt og fjerner smuss som olje, fett, rust og sement. Produktet er spesielt egnet for bruk i bilindustrien, bygg- og anleggsbransjen og metallbearbeiding.
Gni en liten mengde pasta i hendene. Tilsett vann og gni hendene godt Etter å ha gnidd inn, skyll av håndrensen med vann og tørk grundig.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.