Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Håndsag, 1-K
Håndsag av høy kvalitet med énkomponenthåndtak i plast, for presise kutt i trevirkeprodukter.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Håndtaket har integrerte vinkler på 90° og 45°
Rask og enkel linje- og vinkelmarkering
Induksjonsherdede tenner
- Gir ekstremt presise kutt og har lang holdbarhet
- Effektiv fjerning av spon under saging (rask inntrengningsdybde)
Tannbeskyttelse følger med
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.