- Svært skarp fortanning på tre sider
- Vanlig fortanning på de første 100 mm fra spissen
- Mer enn 100 mm fra spissen er det fortanning i grupper på fire tenner med ekstra store sponkanaler for optimal kuttytelse og minimale hindringer
Boltet tokomponent håndtak kan brukes til grovmerking av 45° og 90° kappelinjer.
Håndsag spesielt for saging av gips, gipsplater og trebaserte materialer.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.