Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Håndsag 2K-håndtak for gipsplater
Håndsag 2K-håndtak for gipsplater - 1
Håndsag 2K-håndtak for gipsplater - 2

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Håndsag 2K-håndtak for gipsplater

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 1 utgave
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
  • Svært skarp fortanning på tre sider

  • Vanlig fortanning på de første 100 mm fra spissen

  • Mer enn 100 mm fra spissen er det fortanning i grupper på fire tenner med ekstra store sponkanaler for optimal kuttytelse og minimale hindringer
Merknad

Boltet tokomponent håndtak kan brukes til grovmerking av 45° og 90° kappelinjer.