Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Skaft til vaskebørster med vanngjennomføring
Glassfiberforsterket stang med vanngjennomstrømming og slangekopling
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Ergonomisk
- En rørtykkelse på Ø 32 mm gir et godt og komfortabelt grep
Beskytter mot kulde/varme
- Laget av forsterket plast, med isolert skaft for å gi ekstra komfort i hånden ved rennende vann
Skaft til vaskebørster med vanngjennomføring er ideell for rengjøring av kjøretøy, fasader, og andre overflater der direkte vanntilførsel er nødvendig for effektiv vask.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.