Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Skrallehåndtakskrutrekker med belteveske
Skrallehåndtakskrutrekker utstyrt med multifunksjonell belteveske for ergonomisk og sikkert arbeid
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Skrutrekkerhåndtak med integrert bitmagasin
- 2-komponenthåndtak for optimal kraftoverføring og komfortabel håndtering
- Uttrekkbart, roterende magasin for rask lokalisering av ønsket bits
- For maks. tolv ¼ tommer, 25 mm bits
Blad
Smalt, sirkulært blad laget av rustfritt stål med magnet
Skralleverktøy
- Kraftig skralleverktøy med 28 tenner
- Ideell for enhåndsskruing, enkel endring av retning
Belteveske
- 2 praktiske gummibånd på utsiden for penner, små skrutrekkere, osv.
- 4 sterke magneter på forsiden av belteposen holder små magnetiske deler som skruer, muttere, spiker, bits, osv. slik at begge hendene er frie og alt innenfor rekkevidde
- Krok og løkkehette for sikker lagring av håndtakskrutrekkeren. For ergonomisk enhåndsbetjening kan hetten enkelt festes til baksiden
- Med beltehempe for reimer opptil 80 mm i bredden
- Laget av høykvalitets polyester (1680 denier)
Kompatibel med håndtakskrutrekker, både med og uten skralleverktøy
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.