Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Håndverksbukse Performance
Stilig, solid og komfortabel håndverksbukser med 4-veisstretch. Super passform og mange funksjonelle lommer
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Håndverksbukse med 4-veisstretch
- 4-veis ripstop stretchmateriale, hurtigtørkende, lett vannavstøtende. Tynnere materiale i skritt og knehase for økt komfort
- Avtakbare Cordura® hengelommer, ID-kortlomme, to baklommer og lårlommer med glidelås, mobiltelefonlomme, verktøylomme, knivslireknapp
- Loxy® refleks, YKK glidelåser
- Formsydd kneparti, elastisk borrelåsjustering og antisklibånd i midje
- Kneputelommer, 5 cm fold for forlengelse av benlengde
Fireveis stretch 52% nylon, 40% polyester, 8% spandex - 287 g/m².
Kontraststoff: 4-veisstretch 89% nylon, 11% spandex - 210 g/m².
Cordura® forsterkninger
Tåler ikke bleking
Tåler ikke rens
Stryking ved lav varme
Vask 40°C
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.