Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Vinterkjeledress kl. 3 Performance Hi-Vis
Toppmodell vinterkjeledress med høy teknisk kvalitet, YKK vanntette glidelåser og mange praktiske funksjoner.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Vinterkjeledress med høy teknisk kvalitet
- Lett og mykt mini ripstop materiale, meshfôr for økt pusteevne. Vannsøyle 20.000 mm, pusteevne 20.000 g/m²/24t, pustende meshfôr
- Brystlomme med vanntettt YKK glidelås, sidelommer med borrelåslukning og gjennomgrep, glidelåslomme og lomme for ID-kort
- Loxy® refleks, fulltakpet sømmer, vanntette YKK glidelåser, hakebeskyttelse, glidelås i ben: Én fra kne og én fra midje og ned, snømannsjett
- Borrelås og snømannsjett i erme, utvendige kneputelommer til 20/25 cm kneputer
- EN ISO 20471 kl.2 / EN 343 - 4/4 / EN 342
100% resirkulert polyester 190 g/m², kontraststoff 100% polyester 200 g/m². Vannsøyle: 20.000 mm. Pusteevne: 20.000 g/m²/24t. DupontTM Sorona® Sofeelate vattering, kropp 140 g/m², øvrig 120 g/m²
Tåler tørketrommel
Kan strykes lav temperatur
Kan ikke renses
Kan ikke blekes
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.