Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Felgbørste Universal, med slipebust, krympet, med tange
Ideell for rask og enkel fjerning av misfarging på lagerstenger i rekkverk. Ideell for bruk på stål, rustfritt stål, aluminium, tre og plast.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter



Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Slipebusten av elastiske polyamidfibre tilpasser seg overflatekonturen og sikrer de fineste resultatene.
- Ingen eller bare en liten endring i emnets geometri
- Slipebusten fungerer ikke bare ved spissene, men også på sidene, takket være polyamidfibrene med slipekorn
- For bruk på lynslipere og boremaskiner
- De beste overflateresultatene oppnås mellom 8000 og 10 000 o/min
- Bare børstetuppene virker på emnet. For høyt kontakttrykk forbedrer ikke resultatet, men øker den nødvendige drivkraften og reduserer levetiden til børsten.
- Bruk alltid vernebriller og vernehansker når du jobber med maskinbørster
- Denne artikkelen 5465440707 har plastbeskyttelse for å forhindre skade på emner.
Instruksjoner for bruk (optimalisering av pusseresultater) | ||||
Mål | Perifer hastighet | Børstediameter | Trådtykkelse | Børstlengde |
Øk børsteeffekten | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
Reduser pusseeffekten | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
Børste danner kant | ↓ | ↑ | ↓ |
Bruksområder | Periferhastighet [i m/s] | Anbefalte perifere hastigheter for børsting | ||||||
15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
Avgrading | 25 - 35 | |||||||
Rengjøring av sveisesømmer | 35 - 45 | |||||||
Fjerner rester | 35 - 45 | |||||||
Polering | 30 - 40 | |||||||
Plastbearbeiding | 15 - 25 |
- Fjerning av lakk eller flekker
- Avgrading, polering og strukturering
- Pleie av treverk
- Ideell kantavrunding
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.