Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Hjulbyttesett i 5 deler
Leveres med en trykkluft muttertrekker, en momentnøkkel og 3 stk. kraftpiper
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Momentnøkkel
- Momentmåleområde 40–200 Nm / 30–150 pund/fot
- Nøyaktighet på ± 3 % i forhold til den angitte verdien
- Tilsvarer standarden DIN EN ISO 6789-1:2017
- Gjennomgående 6-kt. piper
- 2C-håndtak
DSS Muttertrekker
- Pålitelig, kompakt muttertrekker med kraftig, glassfiberforsterket hus i plast
- Opptil 1 350 Nm maks. startmoment ved en vekt på 2,0 kg
- Dobbel slagmekanisme av høy kvalitet og motor med 7 rotorblader
- 4-trinns effektinnstilling med praktisk enhånds reversbryter
- Ergonomisk, mykt grep som ikke sklir, med følsom avtrekker og integrert lyddemper
Kraftpiper i 3 deler
- Plastbelagt for å beskytte aluminiumsfelgene
- De mest vanlige dimensjonene på 17, 19 og 21 mm
- Fargekoden gjør det enklere å identifisere ønsket størrelse, og dermed spare arbeidstid.
- Leveres i en solid plastboks
Merknader for momentnøkkel art. 071471 23: Etter bruk, slakk fjæren og sett den til laveste verdi. Momentnøkler er presisjonsverktøy som må kontrolleres regelmessig med egnet måleutstyr og justeres om nødvendig. Vi anbefaler årlig kalibrering utført av vår masterSERVICE.
Merknader for trykkluftmuttertrekker art. 57143100: Anbefalt maksimum boltstørrelse: M16. Muttertrekkere er ikke momentskrutrekkere. Forbindelser som krever et spesifikt dreiemoment, må kontrolleres ved bruk av momentnøkkel etter at de er strammet med muttertrekkeren. Når slagskrutrekkeren brukes regelmessig (f.eks. for service av dekk), må litt olje tilføres gjennom luftinntaket, og ca. 2 press med smørefett må tilføres månedlig via smørenippelen. Plugg-inn-nippel er ikke inkludert i leveringsomfanget.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.