Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Hjullager innerring avdragersett 12 deler
Universal avdrager med unikt gripeprinsipp, også for fluktende lagerinnerringer, som blir sittende igjen på navspindelen ved hjullagerskift.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641845.jpg)
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- For universalt bruk på alle lagerinnerringer med en diameter på 35-61 mm
- Spennhylsenes spesielle skjærprofil griper i selv den minste spalten mellom navspindelen og lagerringen når avdrageren strammes, og sikrer avtrekking uten å gleppe
- Lagerringen gripes rundt hele omkretsen og trekkes av uten å komme skjevt
- Fungerer også der hvor ABS-polhjulet sitter fast forbundet med navet (f.eks. VW Golf)
- Spennhylse størrelse 1 passer for selv de minste lagerringene, f.eks. Smart, Mitsubishi Colt, VW Up, Seat Mii, Skoda Citigo, Fiat Panda, Fiat Cinquecento, Mini osv.
Leveringsomfang
- 1 stk. grunnenhet, inkludert spindel med trykkonus
- 1 x spennhylse størrelse 1, diameter 35–40 mm
- 1 x spennhylse størrelse 2, diameter 40–45 mm
- 1 x spennhylse størrelse 3, diameter 45–51 mm
- 1 x spennhylse størrelse 4, diameter 50–55 mm
- 1 x spennhylse størrelse 5, diameter 55–61 mm
- 2 stk. nøkler, diameter 59,5 / 83,0 mm
- 1 stk høyttrykkssmørefett for spindel
Personbiler og varebiler, f.eks. VAG, BMW, Ford, Fiat, Mercedes, Opel, Renault, Seat osv.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.