Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Hjullagerverktøysett Universal, 38 deler
Fullt sortiment for demontering og montering av hjullagre og for montering av hjulnav.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Bredt utvalg trykkplater og hylser som dekker mesteparten av markedet og de fleste bilmerkene
- Sikker og presis sentrering av alle komponenter under arbeid
- Spesialdesignede verktøykomponenter gir montering uten skade på deler: Montering av lager = trykk på lagerets utvendige ring/monteringsnav = trykk på lagerets innvendige ring
- Også egnet for bruk sammen med en verkstedspresse for hjullagre, støyfrie lagre, foringer, hylser, nav osv.
- For bruk med gjenget spindel, M20 (i sett), eller med valgfri Würth 17-tonns hule stempelsylinder (art. nr. 1952004090) (krever lang sjalteaksel)
Leveringsomfang
- 1 stk. gjengespindel, M20, L = 300 mm
- 1 stk. trykkmutter med lager, M20, størrelse 30
- 1 stk. trykkmutter uten lager, M20, NV 30
- 1 stk. pressenhet med sentreringshylse
- 5 stk. presshylser, innvendig diameter 70 / 75 / 80 / 85 / 90 mm, med visningsvindu
- 1 stk. trinnplate for presshylse, Ø 70, 75 og 80 mm
- 1 stk. trinnplate for presshylse, Ø 85 og 90 mm
- 14 stk. trykkplater, diameter på 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70 / 72 / 74 / 76 / 78 / 80 / 82 / 84 / 85 mm
- 12 stk. trykk-/sentreringshylser, utvendig diameter på 30 / 34 / 35 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 45 / 48 mm
- 1 stk. trykkdel for verkstedspresse, diameter på 50 mm
- 1 stk. beholder med spindelfett med høy effekt
For universell bruk i kjøretøyer fra personbiler til trailere
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.