Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Hjulløfter - Hjultralle for bil Hjuldolly OMC388
Hjulltralle OMC388 OMCN er en robust og pålitelig tralle med en lastekapasitet på 550 kg, laget av stål. Den har to par ruller for hvert hjul på bilen, og en bredde på 350 mm for stabil transport.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Ypperlig for karosseriverksteder, salgshaller og lignende
Ruller med en bredde på 200 mm som ligger an mot hjulet
Leveres parvis (2 stk.)
Lengde helt sammen: 220 mm
Hjulløfter - OMC388 er ideell for stabil og sikker løft av bil via hjulene, egnet for verksteder og bilsalgsteder.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.