Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Verktøysett for fjerning av hjulnav og drivaksel 75 deler, for varebiler og lette lastebiler
For utpressing av fastsittende drivaksler, og for fjerning av hjulnav med valgfri slaghammer.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Sparer deg for mye tid, ingen skader på gjenger og ingen skade på hjullagre under demontering av drivakselen
- Optimalisert boltsirkeldiameter for maksimal dekning av modeller på markedet
- Flens med boltsirkel med 2, 3, 4, 5 og 6 hull for hjulnav på store personbiler og varebiler
- Kan brukes med mekanisk hydraulikk eller hullstempelsylindere ved behov for ekstrem kraft på opptil 17 tonn
Leveringsomfang:
- 1 stk. avdragerflens med gjenget overgangshylse 2–3/4 tommer x 1–1/2 tommer x 16 UN, arbeidsområde Ø 110 til 186¬mm.
- 1 stk. gjenget overgangshylse 1–1/2 tommer x 16 UN til M22x2,0 for mekanisk spindel
- 1 stk. mekanisk spindel med kuletupp, M22x2,0 x L = 250¬mm
- 1 stk. beholder med spindelfett for høy belastning
- 6 stk. trekkboltsett (hver består av tre deler) for hjulmutter- og hjulbolter (M12 x 1,25/M12 x 1,50/M14 x 1,50/M14 x 2,00/M16 x 1,50/M18 x 1,50)
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.