Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Master hjulnav- og drivakseldemonteringssett 43 deler
Universalt sett for å presse ut og montere drivaksler og hjulnav.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/6073026.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/11737434.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/14207529.jpg)
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Drivakselen må settes inn i hjulnavet så splines profilen på drivakselen flukter akkurat med splines profilen i hjulnavet
- To skrueadaptere er inkludert for å frakoble det ytre leddet fra drivakselen, noe som gjør det mulig å koble til en slaghammer på opptil 3¬kg (tilgjengelig som ekstrautstyr) til drivakselgjengen.
- Hjulnavflensen kan brukes på begge sider så strekk- og trykkraft kan overføres med den. Egnet for 3, 4, 5 og 6 hulls boltsirkel med diameter 96 til 138 mm.
- Trekkboltsettet sikrer kraftoverføring mellom avdragerflensen og hjulnavet, og egner seg for både hjulmutter- og hjulboltfester.
- 16 tonns mekanisk hydraulikk (ekstrautstyr) som kan skrus inn i grunnenheten ved å fjerne reduksjonshylsa, kan brukes for å presse ut spesielt fastsittende drivaksler.
Leveringsomfang:
- 1¬stk. verktøysett for demontering av hjulnav og drivaksler, 9 deler
- 3¬stk. trekkboltsett for hjulmutter- og hjulboltsystemer, 5 hver med M12x1,25/M12x1,5/M14x1,5
- 1¬stk. oppgraderingssett for drivakselmonteringssett, 19 deler
En egnet slaghammer må brukes til å fjerne hjulnavet (f.eks. art. nr. 1952004050).
For universalt bruk for personbiler, flerbruksbiler og varebiler, med M14 hjulfeste og boltsirkeldiameter opptil Ø 136¬mm. Settet egner seg for montering av drivaksler festet med muttere (vanlig) og bolter (f.eks. VW/Audi).
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.