Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Quadro-L hulborspiss egnet for SDS-Plus
Veldig raskt modulært hammerbor med støvavsugsfunksjon, svært lang levetid, symmetrisk fast karbidhode med fire skjærekanter og spesielt store sugekanaler. Komplett med sugeadapter.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Støvfri boring takket være støvavsug direkte ved borehullet, noe som eliminerer behovet for etterfølgende rengjøring
- Svært rask fjerning av borekaks og svært lav risiko for blokkering takket være de spesielt store sugekanalene
- Svært enkel å rengjøre takket være den avtakbare sugehylsen
- Beskytter brukeren mot helserisiko takket være betydelig redusert støvdannelse
- Rask og enkel endring av boret takket være den gjenbrukbare, kompakte sugeadapteren (kan kombineres med forskjellige bordiametere, er bærekraftig og sparer kostnader)
- Det symmetriske, faste karbidhodet med fire skjærekanter sikrer svært lang levetid og hindrer borkronen i å sette seg fast eller at det glir unna når det treffer f.eks. armering
- Svært enkel og nøyaktig tapping takket være en spesiell tupp med selvsentrering
- For alle vanlige støvsugere sertifisert til støvklasse M
- Forsiktig: Armeringer kan bare gjennombores med tillatelse fra en bygningsingeniør.
- Følg den vedlagte bruksanvisningen
- Skal bare brukes med støvsugere i støvklasse M
- Rene, støvfrie borehull for plassering av kjemiske ankere
- Bor hull for senere installasjon eller for å erstatte feilinnsatte armeringsstenger
- Arbeid i kritiske områder som skal holdes fri for støv, for eksempel offentlige bygninger, sykehus osv.
- Renovasjonsarbeid der støv skal unngås og brukeren skal beskyttes
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.