Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Hullplate
For tre-tre-koblinger som er utsatt for strekk- og kompresjonsbelastninger, for eksempel tømmerrammekoblinger, vindstøtter, støttekoblinger
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Strekkfasthet Rm ≥ 295 N/mm²
- Bruddforlengelse A80 ≥ 22 %
- Platemetall som er varmgalvaniserte på begge sider (DX51D + Z275 [ca. 20 µm]) i henhold til EN 10346:2009, tykkelse 2 mm.
- Kan brukes i klimaklasse 1 og 2 i samsvar med EN 1995:2013
2 perforerte metallplater og identiske materialbredder må brukes for hver kobling.
Det må tillates avvik ved ensidige tilkoblinger.
Spikerkantklaringer må overholdes i henhold til EC5.
Spikrene må plasseres symmetrisk i henhold til aksen til den sentralt virkende kraften.
Tilgjengelige arbeidsdokumenter:
Du finner belastningstabeller og detaljerte instruksjoner på servicesiden www.wuerth.de/holzverbinder.
CE-merking i henhold til EN 14545 2009-02
For trebjelkekoblinger som er utsatt for strekk- og kompresjonskrefter, for eksempel tømmerrammekoblinger, vindstøtter, støttekoblinger
Egnet festemateriell:
- Kamspiker/riflede spiker i henhold til EN 14592: 4,0 x XX mm.
- ASSY bjelkeskoskrue i henhold til ETA 11/0190: 5,0 x XX mm.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.