Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Hullplate
Hullplate - 1
Hullplate - 2

Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Hullplate

For tre-tre-koblinger som er utsatt for strekk- og kompresjonsbelastninger, for eksempel tømmerrammekoblinger, vindstøtter, støttekoblinger

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 7 utgaver
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
  • Strekkfasthet Rm ≥ 295 N/mm²

  • Bruddforlengelse A80 ≥ 22 %

  • Platemetall som er varmgalvaniserte på begge sider (DX51D + Z275 [ca. 20 µm]) i henhold til EN 10346:2009, tykkelse 2 mm.

  • Kan brukes i klimaklasse 1 og 2 i samsvar med EN 1995:2013
Merknad

2 perforerte metallplater og identiske materialbredder må brukes for hver kobling.



Det må tillates avvik ved ensidige tilkoblinger.



Spikerkantklaringer må overholdes i henhold til EC5.



Spikrene må plasseres symmetrisk i henhold til aksen til den sentralt virkende kraften.



Tilgjengelige arbeidsdokumenter:


Du finner belastningstabeller og detaljerte instruksjoner på servicesiden www.wuerth.de/holzverbinder.

CE-merking i henhold til EN 14545 2009-02