Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Hullsag, HSS bimetal Longlife & Speed HSCo8
For stål og rustfritt stål. Rask borehastighet og lang levetid, selv i massivt rustfritt stål
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter












Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Ekstremt rask sagefremdrift med minimal anstrengelse
Nyutviklet tannform
Høy konsentrisitet og sideslagnøyaktighet
Robust bunnplate med flere gjenger
Veldig rolig og lite vibrasjon til en kuttedybde på 38 mm
Kombi-vario-tenner laget av M42 bimetall (8 % kobolt)
- Følg alltid hastighetsverdiene. Altfor høye rotasjonshastigheter vil gjøre tennene sløve, slik at sylindersagen ikke kan brukes mer.
- For vanlig bruk på stål og rustfritt stål, anbefaler vi våre HW-utstyrte hullsager.
- Ikke egnet for tynt platemetall.
Egnet for stål, rustfritt stål, støpt metall, kobber, bronse, aluminium og tre, begrenset egnethet for plast.
Start boring med lav borekraft. Fortsett å bore med redusert, jevnt trykk, unngå oscillerende bevegelser når du borer, følg alltid hastighetstabellen og bruk kjølemiddel. Du må «lufte» hullsagen og rengjøre tennene når du bruker den på tre og trefibermaterialer
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.