Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Hulromsanker W-HR, ElZn.
Hulromsanker W-HR, ElZn. - 1 Hulromsanker W-HR, ElZn. - 2 Hulromsanker W-HR, ElZn. - 3 Hulromsanker W-HR, ElZn. - 4 Hulromsanker W-HR, ElZn. - 5 Hulromsanker W-HR, ElZn. - 6 Hulromsanker W-HR, ElZn. - 7
Produktvideoer på youtube

Når du ser og spiller av integrerte videoer på https://www.wuerth.no/, kan det være mulig for leverandøren youtube å registrere sidene du åpner og analysere surfeatferden din. Hvis du aktiverer innholdet, det vil si at du godtar å se det og spille det av, vil en informasjonskapsel bli plassert på datamaskinen din for å registrere at du har gitt ditt samtykke via nettleseren. Denne informasjonskapselen lagrer ikke personlige data.

Se våre retningslinjer for personvern og side om informasjonskapsler for mer informasjon.

Du kan også bruke denne koblingen til å vise videoen på leverandørens plattform: https://youtu.be/6IDzkYefQlc

Hulromsanker W-HR, ElZn. - 1
Hulromsanker W-HR, ElZn. - 2
Hulromsanker W-HR, ElZn. - 3
Hulromsanker W-HR, ElZn. - 4
Hulromsanker W-HR, ElZn. - 5
Hulromsanker W-HR, ElZn. - 6
Hulromsanker W-HR, ElZn. - 7

Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Hulromsanker W-HR, ElZn.

Universalhulromanker med trekkbånd for metriske skruer, egner seg for alle platetykkelser (10 til 51 mm). Kan brukes uten justeringsverktøy

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 3 utgaver
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
  • God holdekraft på grunn av stor belastningspåføringsoverflate

  • Universalklemmeserie

  • Enkel og lettvint installasjon uten innstillingsverktøy

  • Tåler belastning med en gang – ingen venting

  • Alle metriske skruehodeformer mulige

  • Skruen kan frigjøres
Merknad

Nyttig informasjon:


Last må settes inn i lette delevegger i henhold til DIN 18183-1:2009-05 om delevegger og overflater med gipsplater på metallramme.

Bruksområde