Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Hulromvoks M10 Tynnstoff
Hulromvoks M10 er et tynt voksbasert antirustmiddel.
Høypenetrerende og fuktfortrengende med god korrosjonsbeskyttelsesevner og etterlater en transparent fettaktig film.
Brukes fortrinnsvis til antirustbehandling i kanaler og hulrom.
Penetrerer svært godt.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter


Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
mindre innhold av løsningsmiddel.
Hulromvoks M10, som er godkjent i henhold til SS 18 65 11, er en løsningsmiddelbasert (aromatfri white spirit) godt penetrerende antirustprodukt basert på bl. a. voks, sulfonat samt olje og har veldig gode rustbeskyttelsesegenskaper over lang tid. Hulromvoks M10 har et mindre innhold av løsningsmiddel enn hva som er vanlig på tilsvarende produkter.
Produktet er harmonitestet med de fleste gjeldende rustbeskyttelsessystemer på markedet og er godkjent for anvendelse på et flertall av markedets bilmerker, både på kjøretøy med voksbasert orginalbeskyttelse samt på øvrig forekommende rustbeskyttelsessystem. Hulromvoks M10 er delvis oksidativt tørkende.
2. Innendørs påføring i temperaturer mellom + 15°C og + 25°C.
3. 150µm våtfilm, som gir ca 90µm tørr film. Spraybokser inneholder mindre tørrstoff og det kan da være nødvendig å legge to lag for å oppnå anbefalt tykkelse tørrfilm. Ved grunning på understell skal max 70µm våtfilm legges.
Forbruk: Ca 0,15 liter/m².
Tørketiden er avhengig av temperatur og luftfuktighet, ved + 23°C og 50%RH er tørketiden ca 16
timer.
Ved + 23°C og 50%RH er den anbefalte tørketiden 1 time før man legger tykkstoff
Rengjøring: Utstyr rengjøres med white spirit.
Flekker og overfladisk produkt fjernes lett med white spirit eller annet tilsvarende rengjøringsmiddel.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.