Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Fuktighetsmåler Protimeter Surveymaster
Fuktighetsmåler Protimeter Surveymaster gir nøyaktige målinger av trefuktighet fra 7,9 % til 99 %, og fungerer effektivt i temperaturer mellom 0 og 50 °C. Den er kompakt og robust med et grått plasthus, perfekt for profesjonell bruk.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Den robuste, enkle og nøyaktige fuktighetsmåleren som har både målemodus med pinner integrert i instrumentet og søkemodus med radiofrekvenssignaler (RFE).
- LED display og LED lys, grønn, gul og rød i målemodus
- Display med LED lys, grønn, gul og rød søkemodus
- Bruker 2 stk. 1,5 V AA Alkaliske batterier
- Leveres med batterier, bæreveske, separat veggelektrode med isolerte pinner, ekstra piggprobe m/ledning, ekstra målepigger og egen kalibreringsenhet.
- Med piggelektroder (alle typer treverk)- Måling av fuktighet inne i vegg (i isolasjon o.l.) via lange veggprober
- Ved hjelp av elektromagnetiske bølger som går gjennom belegg, fliser, etc. Instrumentet har derfor to betjeningsknapper, merket med henholdsvis bølgesymbol og piggesymbol.
[OBS/Advarsel]
Instrumentet kan ikke MÅLE i betong, kun søke.
2 års garanti
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.