Serie X65 hurtigkoblinger med flat overflate er utformet for mobil hydraulikk. Koblingens flate overflatestruktur minimerer lekkasjer ved tilkobling og frakobling. Koblingen kan kobles sammen med én hånd. Koblingen har en sikkerhetslås som hindrer at den åpnes ved et uhell.
Koblinger produseres i henhold til ISO 16028-standarden. Standarden definerer kompatibiliteten og ytelsesegenskapene til flat facekoblinger. Flat facekoblinger kan leveres med SAE- og NPT-gjenger opptil størrelse på 2 tommer.
Karosseri: Galvanisert stål.
Låsehylse: Herdet stål
Plugg: Herdet stål, sinkbelagt
Tetningsmateriale: Nitrilgummi (NBR), andre materialer kan bestilles separat
Driftstemperatur: -30 °C til +100 °C
Kompatibilitet: ISO 16028
Maksimalt arbeidstrykk 500 bar (50 MPa) i størrelse 1/4 tommer
Maksimalt arbeidstrykk 400 bar (40 MPa) i størrelsene 3/8 til 3/4 tommer
Maksimalt arbeidstrykk 350 bar (35 MPa) i størrelse 1 tommer
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.