Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Hurtigkobling m/utv. gjenger, serie 320 Til Würth PU-slanger
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Høy gjennomstrømning på opptil 2100 l/min og et maksimalt driftstrykk på 16 bar.
Legger til rette for optimal forsyning av trykkluft og utgangsbruk av trykkluftforbrukere, noe som fører til økt produktivitet og lavere energikostnader.
Ergonomisk formet låsehylse
Dette sikrer et sikkert grep og forhindrer at komponenten sklir av.
Lav koblingskraft muliggjør enhåndsbetjening.
Det kreves bare minimal kraft for enkel, rask og sikker kobling og frakobling.
Lufttette tilkoblinger
Lavt strømforbruk og høy effektivitet
Herdede låsehylser
For maks. bæreveggkapasitet og lang levetid.
Synlige overflater er forkrommete, nikkelbelagte eller galvaniserte.
Høy motstandsdyktighet mot korrosjon – beskyttet selv under krevende forhold.
320-serien med koblinger er i samsvar med den europeiske standarden og har en nominell bredde på 7,6 mm.
Europeiske profiler er kompatible med andre trykkluftkoblinger
Materiale: Stål
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.