Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Hurtiglåsemutter Fixtec
Hurtiglåsemutter Fixtec - 1
Hurtiglåsemutter Fixtec - 2
Hurtiglåsemutter Fixtec - 3

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Hurtiglåsemutter Fixtec

Bytte av skive på vinkelslipere uten verktøy. Strammes og løsnes for hånd
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
For vinkelslipere opptil maks. Ø 150 mm med standard M14 spindelgjenge



Om nødvendig kan denne hurtiglåsemutteren også løsnes med en hakenøkkel


  • Hullene ligger under klipset

  • Bruk passende hakenøkkel
Merknad

Når flens, skive og låsemutter er montert, må den frie gjenværende slipespindellengden være minst 3 mm.