Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
MS 40 lim- og fugemasse
Universal, permanent elastisk hybrid fugemasse. Fri for isocyanater, løsemidler og silikon.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Slitesterk og permanent elastisk
- Universal lim og fugemasse for montering og tetting innendørs i bygg og industrielle konstruksjoner
- Fargede fugemasser kan brukes utendørs
- Kan males med vannbasert maling og lakk
- hurtigherdende
- Kan påføres vått-i-vått
- Ingen krymping
- Fargede fugemasser er resistente mot UV stråling, værpåvirkning, fukt og mugg.
- Saltvannsbestandig
- Svært god vedheft til ulike underlag, også fuktige overflater
- Nesten luktfri
- Forårsaker ikke korrosjon på metaller
- Høy mekanisk styrke og høy elastisitetsmodul (Youngs modul)
- Absorberer akustiske og mekaniske vibrasjoner
- Ingen bobledannelse, kan slipes når produktet er fullstendig herdet.
Ikke egnet for bruk under vann. Dersom primer ikke brukes, anbefales vedheftstest. Produktet må ikke komme i kontakt med alkydbaserte malingssystemer. Ikke egnet for PE, PP, PTFE, silikongummi, polystyren og mykgjort plast. For tykk påføring av maling/lakk kan føre til sprekkdannelser. Ikke utsett produktet for alkohol eller løsemiddeldamp, da disse kan forårsake misfarging eller skade på produktet.
For tetting av fuger mellom konstruksjonselementer innendørs og utendørs. Gir fleksible fuger i bygg, anlegg, bil- og skipsbyggingsindustrien. God vedheft uten primer på materialer som tre, stein, betong, glass, hard plast, gips, metall, Styrofoam, keramikk osv.
Utjevning skal utføres innen fugemassens skinn dannelsestid. Uherdet materiale kan fjernes ved hjelp av fugemassefjerner. Herdet materiale kan bare fjernes mekanisk. MS40 hybrid fugemasse kan overmales etter skinn dannelse. Det anbefales å utføre forhåndstester for å sikre malingskompatibilitet.
- Fugedimensjoner:
- Min. fugebredde: 5 mm
- Maks. Min. fugebredde: 30 mm
- Min. fugedybde: 5 mm
- Anbefalt forhold mellom fugebredde og fugedybde: 2:1
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.