Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1157192.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/571652068.jpg)
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Lav modulus - svært elastisk
- Ideell for alle innvendige og utvendige ekspansjonsfuger og forbindelsesfuger
- Kompenserer optimalt for bevegelser i konstruksjonen
- Forhindrer splitting og separasjon fra murvegger
Bestandig mot vær og aldring
- Permanent elastisk og langvarig tetning
- Svært pålitelig og sikker
UV-bestandig
Ved langvarig direkte eksponering for UV-stråler, spesielt ved utendørs bruk, kan fugemassen gulne og/eller hvitne
Kan overmales
- Vanlig maling fester seg svært godt til fugemassen
- Gitt de mange ulike typene malinger og materialer som brukes, anbefaler vi kompatibilitetstesting på forhånd for å utelukke uønskede reaksjoner
- Påfør et nytt lag om nødvendig innen tre dager
Fri for plastiseringsmidler
- En rekke bruksområder
- Enkelt å påføre
- Hefter selv på litt fuktige overflater
Overflatekompatibilitet
- Etser ikke metaller
- Misfarger ikke naturstein
- Avgir ikke ubehagelig lukt under herding
- Fri for silikoner og isocyanater
Ikke egnet for ekspansjonsfuger med store bevegelser
Ikke egnet for bruk under bakken
Ikke egnet for horisontale fuger i kontakt med stillestående vann
Kan ikke gås på
Selv om de tekniske rådene som gis, er basert på vår erfaring og bør følges, er det bare indikasjoner og må bekreftes gjennom egne praktiske tester. Det er brukerens ansvar å teste produktene våre for å avgjøre om de er egnet for den tiltenkte bruken.
Viktig informasjon:
MS Bygg fugemasse er ikke egnet for strukturelle tetninger (f.eks. konstruksjonsglass) eller tetninger i konstant kontakt med vann. Ikke egnet for PP, PE, PTFE, gummi og bitumen. Med tanke på de mange forskjellige malings- og lakktypene som finnes, må det utføres tester for å oppnå best mulig heft på overflatene. Under utherding må ikke produktet utsettes for damp eller komme i kontakt med alkohol eller løsemidler.
Produktet er i samsvar med ISO 11600 F-25LM og DIN 18540-F
Ytelseserklæring (DoP) i henhold til EN 15651, del 1
Fugemasse spesialberegnet for tetting av fuger mellom innendørs og utendørs bygningselementer. Perfekt for tetting av fuger mellom vegger og vindusrammer, på prefabrikkerte elementer og paneler i byggesektoren, på tre og metall og for montering av flexbånd. Egnet for en rekke materialer som metall, aluminium, malte overflater, hard-PVC, glass, glasert keramikk, tre, betong, murverk, naturstein og polystyren
Overflaten må være fast, ren og fri for olje, fett og bitumen. Ikke endre størrelsen på fugen, og sørg for å plugge ekspansjonsfuger med bakfyllingsmateriale. Unngå trepunktsheft. Forbehandle porøse overflater, f.eks. gips, med grunning. Dekk til overflatene ved siden av fugen med maskeringstape, press produktet ut av patronen, og påfør det i fugen uten at det oppstår luftbobler. Glatt ut fugemassen, om nødvendig, med en spatel og spesialglattingsmiddel art. nr. 08933 før det dannes en film. Fjern maskeringstapen før produktet har tørket.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.