Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
MS 40 Lime- og tettemasse
Universell, permanent elastisk MS-polymer fugemasse. Fri for isocyanater, løsemidler og silikon.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Holdbar og permanent elastisk
- Universal lime- og monteringsmasse for innendørs bruk innen bygg og anlegg. Fargede fugemasser kan også brukes utendørs.
- Males over med vannbasert maling og lakk
- Hurtigherdende Kan også brukes der det er mye fuktighet
- Ingen krymping
- Fargede fugemasser er motstandsdyktige mot UV-stråler, forvitring, fuktighet og mugg
- Utmerket heft på en rekke ulike underlag, til og med på fuktige overflater
- Nesten luktfri.
- Ikke etsende på metaller
- Høy mekanisk styrke og E-modul
- Absorberer akustiske og mekaniske vibrasjoner
- Ingen luftbobler, klar til å slipes etter utherding.
Ikke egnet for bruk under vann. Hvis du ikke bruker primer, anbefaler vi at hefteevnen testes. Ikke la dette produktet komme i kontakt med maling eller lakk av alkydharpikser. Ikke egnet for PE, PP, PTFE, silikongummi, polystyren og mykgjort plast. Overflødig lakk kan forårsake sprekkdannelse.
For tetting av fuger mellom konstruksjonselementer innendørs. Farget fugemasse kan også brukes utendørs. For tetting av fleksible fuger i bil- og skipsbyggingsindustrien. God heft uten primer på materialer som tre, stein, betong, glass, hard plast, gips, metall, Styrofoam, keramikk osv.
Glatting av fugemassen må utføres i løpet av skinndannelsestiden. Uherdet materiale kan fjernes med limfjerner. Herdet materiale kan bare fjernes mekanisk. MS40 lime-og tettemasse kan males over etter huddannelse, men tester må først utføres for å kontrollere at malingen er kompatibel.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.