Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Hydraulikkolje Hydro HV32
Tynn olje for utendørs bruk, spesielt egnet for hydrauliske kretser
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
HV32-olje er i samsvar med HVLP-spesifikasjonene (DIN 51524/3), noe som gjør den egnet for utendørs bruk.
- Den blir også referert til som utendørs olje
Dette er en parafinaktig olje med en høy viskositetsindeks. Den er laget av nøye utvalgte ingredienser.
Den holder systemet rent svært effektivt ved å redusere dannelsen av avleiringer.
Den sikrer også god filtrering, vannseparasjon og rask luftseparasjon.
- Denne oljen er egnet for utendørs bruk, gravemaskiner, skogsmaskiner osv.
- Den er også egnet for innendørs bruk, industrielt bruk, gaffeltrucker osv.
- Egenskaper mot slitasje og motstand mot oksidasjon: utmerket beskyttelse.
- Antiskumegenskaper: utmerkede antiskumegenskaper.
- Varmebestandighet: svært stabil viskositet.
Champion ISO HV32 (postordre) er ikke en helsyntetisk olje. Helsyntetisk olje kalles ofte spesialolje.
Spesifikasjoner
- AFNOR NF E 48-603 HV
- AFNOR NF E 48-690
- AFNOR NF E 48-691
- CINCINNATI MACHINE P-68 (ISO 32)
- DENISON HF-2
- DIN 51524, del 3
- EATON VICKERS I-286-S
- EATON VICKERS M-2950-S
- ISO 11158, HV
- ISO 6743-4, HV
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.